CONCHIGLIA - CON073390007 Serie CVHP - Zoccolo per armadio in vetroresina, dimensioni 720 x 381 x 450 mm (BxAxP) - 073390007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Altri
Larghezza - 676 mm
Altezza - 381 mm
Profondità - 412 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684007062
Codice prodotto
CON073390007
Cod. produttore
073390007
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Altri
Larghezza:
676 mm
Altezza:
381 mm
Profondità:
412 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Porto ad incastro completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod. 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


