AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073300063 Serie CVBP - Armadio in vetroresina 1 vano, GDM trifase fino a 200 KW, conf. ENEL DS4558, H. 1579 mm - 073300063

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073300063 Serie CVBP - Armadio in vetroresina 1 vano, GDM trifase fino a 200 KW, conf. ENEL DS4558, H. 1579 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603454101

Codice prodotto

CON073300063

Cod. produttore

073300063

Produttore

DKC

Armadio realizzato in vetroresina – colore grigio RAL 7040 Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541 Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h=381mm. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondoCEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS 4558. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: - Max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw - Max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS; fissaggio mediante n.1 complesso TA BT (matricola 530016 - 530017)