CONCHIGLIA - CON070766134 Serie PV - Porta per cabine MT, 3 ante, senza serratura - 070766134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025431
Codice prodotto
CON070766134
Cod. produttore
070766134
Produttore
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura). Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Per posa autonoma da pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura solo per le esecuzioni CVL/T – CVL/T-WL). Esecuzioni WLP – senza serratura e predisposizione per applicazione serrature serie SCS86/SCM86/.. da ordinarsi separatamente. Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).


