AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON061271482 Serie LSG - Segnalatore Guard Rail /Newjersey senso unico dx/sx, attacco c/staffa, 350cd , 48Vac - 061271482

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON061271482 Serie LSG - Segnalatore Guard Rail /Newjersey senso unico dx/sx, attacco c/staffa, 350cd , 48Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603380554

Codice prodotto

CON061271482

Cod. produttore

061271482

Produttore

DKC

Corpo realizzato in polietilene alta densità stabilizzato ai raggi UV. Schermo trasparente in policarbonato resistente ai raggi UV completo di lenti di restringimento fascio luminoso a 30°. Accoppiamento dei due componenti attraverso incastro munito di guarnizione poliuretanica bicomponente depositata a macchina. Apparato ottico costituito da una scheda composta da 15LED color ambra in conformità alla norma UNI EN 12352:2006. Luce fissa: L2H-P1-C yellow 1-R0-A0-F1-O0-M3-T2-S0. Luce lampeggiante: L2H-P1-Cyellow 1-R0-A0-F2-O1-M3-T2-S0. Potenza assorbita 2.88 VA. Alimentazione a 48 Vac con cavo bipolare; funzionamento mediante centralina a luce fissa, lampeggiante, a rincorsa a 3 canali (CSE3). Potenza assorbita 2,88VA. Certificato 2852-CPR-0135. DOP 007.21. Applicazioni: adatto per svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde e incroci. Corsie di accelerazione e decelerazione in autostrade e superstrade. Staffe di fissaggio da ordinare separatamente.