AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

CONCHIGLIA - CON053251617 Serie MVE - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON053251617 Serie MVE - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004702

Codice prodotto

CON053251617

Cod. produttore

053251617

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Materiali: Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza VO-UL 94).Morsetti in OT 58 (UNI 5705-65).Caratteristiche: Morsetti a 3 vie per polo con serraggio indipendente dei conduttori.Sezione morsetti: 4 x 16 entrata/uscita - 4 x 2,5 derivazione.Per incasso palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio. Oltre alle dimensioni di ingombro della morsettiera, la feritoia va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili.Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 50102.