AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052502127 Serie RESET - Morsettiera + portello a filo palo diametro 95-105 mm, 4 poli, 2 fusibili - 052502127

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052502127 Serie RESET - Morsettiera + portello a filo palo diametro 95-105 mm, 4 poli, 2 fusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Altezza - 186 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 95 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004252

Codice prodotto

CON052502127

Cod. produttore

052502127

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Altezza:

186 mm

Adatto per tubi di diametro:

95 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

45 mm

Pezzo di ricambio:

no

Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro (Pa6-R V20) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Per feritoie 45x186 a testate semitonde. Viti di serraggio con testa ad impronta triangolare brevettata azionabile con chiave specifica in dotazione. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Il fissaggio della morsettiera al palo avviene mediante viti che fuoriescono dal corpo morsettiera e la bloccano contro la parete anteriore del palo. Tensione nominale 450V - corrente massima 30A. Portafusibile per fusibili microvetro 5x20 mm, tensione 250V, portata 6,3A. Serraggio cavi 1.5 - 2.5 mmq. Grado di protezione: del contenitore installato IP43; del sistema RESET installato: IP66 secondo CEI EN 60529, IK08 secondo CEI EN 62262 in conformità alla norma EN 40-2 (09/2003). Installazione: Per incasso su pali conici e rastremati diametro min 88 mm - max 116 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Spessore max dei pali 3-4 mm.