CONCHIGLIA - CON052300209 Serie SMW - Portello in alluminio per palo diam. 178-300 mm, feritoia 45x186 mm, testate semitonde


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684003927
Codice prodotto
CON052300209
Cod. produttore
052300209
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Materiali: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati,spessore minimo 2,5mm.Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico.Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: Per feritoie 45 x 186 a testate semitonde.In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MMW - MVV - MGN - MGV (per diametri superiori a 133mm).Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione.Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.