AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052300159 Serie SMW - Portello in alluminio per palo diam. 127-168 mm, feritoia 45x186 mm, testate semitonde - 052300159

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052300159 Serie SMW - Portello in alluminio per palo diam. 127-168 mm, feritoia 45x186 mm, testate semitonde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684003910

Codice prodotto

CON052300159

Cod. produttore

052300159

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Materiali: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati,spessore minimo 2,5mm.Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico.Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: Per feritoie 45 x 186 a testate semitonde.In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MMW - MVV - MGN - MGV (per diametri superiori a 133mm).Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione.Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.