AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052192010 Serie MVY - Morsettiera da palo a 2 poli, 1 fusibile, feritoia 38x132 mm - 052192010

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052192010 Serie MVY - Morsettiera da palo a 2 poli, 1 fusibile, feritoia 38x132 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8054684003859

Codice prodotto

CON052192010

Cod. produttore

052192010

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo.Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata).Tensione nominale 450 V; corrente max 30 A. Portafusibile realizzato su circuito stampato per fusibili 5 x 20, omologato UL CSA VDE, tensione 250 V, portata max 10 A. Serraggio max cavo da 4 mmq. Per incasso su pali diametro minimo 76 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con feritoia 38 x 132 mm a testate semitonde.Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08secondo CEI EN 50102.