AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052150109 Serie SMY - Portello in resina termopl. PA6 per palo diam. 76-114 mm, ferit. 38x132 mm, test.semit. - 052150109

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052150109 Serie SMY - Portello in resina termopl. PA6 per palo diam. 76-114 mm, ferit. 38x132 mm, test.semit.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684003835

Codice prodotto

CON052150109

Cod. produttore

052150109

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Materiali:Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 - UNI 4892. Guarnizione di tenuta inpoliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: In abbinamento con morsettiere in doppio isolamento serie MVY (per feritoie 38x132), MMW, MGN, MGV (perferitoie 45x186).Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione.Grado di protezione: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.