CONCHIGLIA - CON052100104 Serie SMY - Portello in alluminio per palo diametro 76-89 mm, feritoia 38x132 mm, testate semitonde - 052100104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684003781
Codice prodotto
CON052100104
Cod. produttore
052100104
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Materiali: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati,spessore minimo 2,5mm.Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico.Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: Per feritoie 38 x 132 a testate semirotonde. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione.In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MVY.Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10secondo CEI EN 50102.


