AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON017523259 Serie MSG - Morsettiera lineare sezionatrice a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 120 mmq

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON017523259 Serie MSG - Morsettiera lineare sezionatrice a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 120 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 50...120 mm²

  • Corrente nominale In - 350 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603373105

Codice prodotto

CON017523259

Cod. produttore

017523259

Produttore

DKC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

50...120 mm²

Corrente nominale In:

350 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

4

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Trasparente:

no

Profondità:

73 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

354 mm

Altezza:

259 mm

Privo di alogeni:

no

Base isolante stampata in SMC (vetroresina) con separatori in corpo unico. Morsetti stampati in ottone UNI EN 12165, nichelati. Cilindretti di sezionamento in rame, nichelati. Cablaggio dorsale (ingresso / uscita) con capicorda predisposti con foro per viti M12. A 4 vie sezionabili, 3 da 120 mmq, una derivazione da 50 mm2. Adatta esclusivamente al montaggio in contenitori con fondo isolante. Grado di protezione IP 00 secondo CEI EN 60529.