AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMPARATO NELLO - COASC2A2A VALV SINTESI 2VIE 1/2

copiacopia
COMPARATO NELLO - COASC2A2A VALV SINTESI 2VIE 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 16

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 16.3

  • Diametro nominale collegamento 2 - 1/2 pollice (15)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053812099863

Codice prodotto

COASC2A2A

Cod. produttore

SC2A2A

Produttore

COA

Diametro nominale collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Materiale (del corpo):

Ottone

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Valore KVS (coefficiente di portata):

16.3

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Adatto per riscaldamento:

Adatto per acqua sanitaria:

Adatto per raffrescamento:

Corpo valvola Sintesi 2 vie MM in ottone con codoli e calotte. Passaggio totale PN16