COMELIT GROUP SPA - COEZSP100-2.5A-18 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A - ZSP100-2.5A-18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903387667
Codice prodotto
COEZSP100-2.5A-18
Cod. produttore
ZSP100-2.5A-18
Produttore
COE
Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 2.5A. Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27,5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L’alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.


