COMELIT GROUP SPA - COEWTHE001 TERMOSTATO WI-FI - WTHE001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903425468
Codice prodotto
COEWTHE001
Cod. produttore
WTHE001
Produttore
COE
Termostato smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree – bianco. Il dispositivo consente il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambientale (sia Riscaldamento che Raffrescamento) da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell’ambiente. Tramite i comandi locali è possibile impostare il setpoint e la modalità di funzionamento; tramite Comelit WiFree App è possibile programmare il termostato da remoto. Modalità di funzionamento: OFF – Manuale – Automatico – Forzatura temporanea. Il dispositivo è in grado di pilotare direttamente un’elettrovalvola/caldaia attraverso il relè in scambio a bordo da 6A 230VAC. È inoltre dotato di 1 ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione); alimentazione 230VAC 50/60Hz; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 90 x 23 mm.


