AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWMS99 SIRENA DA PARETE, IP21 - WMS99

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWMS99 SIRENA DA PARETE, IP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903458336

Codice prodotto

COEWMS99

Cod. produttore

WMS99

Produttore

COE

Avvisatore acustico ad alta resa con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilità di 4 livelli differenti di volume. Potenza sonora ad alto volume 105dB (A) @ 1mt. Assorbimento 4mA / 2,3mA / 1,3mA / 1mA (volume alto / medio alto / medio basso / basso). Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3.