AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD - WICCAMS01FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 0...0 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396409

Codice prodotto

COEWICCAMS01FA

Cod. produttore

WICCAMS01FA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

0...0 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

1

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

180...180 °

Angolo di visione verticale:

180...180 °

Potenza assorbita:

4 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

20 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

WICCAMS01FA è una telecamera IP Wi-Fi dedicata al sistema antintrusione Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e compressione H.264 è già impostata per l’integrazione con la centrale di allarme. Necessita del software di configurazione Hub Manager per la connessione alla rete Wi-Fi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.