COMELIT GROUP SPA - COEVS8111 POSTO ESTERNO VISTO WI-FI. VIP - VS8111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Costruzione modulare - no
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8023903397758
Codice prodotto
COEVS8111
Cod. produttore
VS8111
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Costruzione modulare:
no
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Antracite
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
170 °
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Plastica
Altezza placca frontale:
136 mm
Larghezza placca frontale:
47 mm
Altezza:
136 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
47 mm
Profondità:
32 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


