AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM/E TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO - VISTOCAM/E

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVISTOCAM/E TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.5...2.5 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351163

Codice prodotto

COEVISTOCAM/E

Cod. produttore

VISTOCAM/E

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.5...2.5 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

12 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

91.6...91.6 °

Angolo di visione verticale:

50...50 °

Potenza assorbita:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

70 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

200 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.