COMELIT GROUP SPA - COEVEDO34K4G KIT ALLARME VEDO34, GSM 4G, TASTIERA - VEDO34K4G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 34
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 34
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903415650
Codice prodotto
COEVEDO34K4G
Cod. produttore
VEDO34K4G
Produttore
COE
Numero di zone:
34
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
34
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
0
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
280 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


