AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10KGSM KIT ALLARME VEDO10, GSM, TASTIERA - VEDO10KGSM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVEDO10KGSM KIT ALLARME VEDO10, GSM, TASTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 10

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 10

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903415612

Codice prodotto

COEVEDO10KGSM

Cod. produttore

VEDO10KGSM

Produttore

COE

Numero di zone:

10

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

10

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

230 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit anti-intrusione con centrale Vedo 10 n° 1 art. VEDO10 - centrale vedo 10, box plastico, alimentatore da 1,5a n° 1 art. VEDOGSM - scheda comunicatore gsm ad innesto per centrali serie vedo n° 1 art. VEDOKP - tastiera per centrali serie vedo n° 1 art.VEDOVOIVCE - scheda messaggi vocali ad innesto per centrali serie vedo