AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9174H CUSTODIA DA PARETE 2X2 MODULI ULTRA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9174H CUSTODIA DA PARETE 2X2 MODULI ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Argento

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 221 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903412277

Codice prodotto

COEUT9174H

Cod. produttore

UT9174H

Produttore

COE

Numero di unità:

4

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

221 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

198 mm

Profondità:

35 mm

Custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 198 x 35mm.