COMELIT GROUP SPA - COEUT9171 CUSTODIA DA PARETE 1 MODULO ULTRA - UT9171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399745
Codice prodotto
COEUT9171
Cod. produttore
UT9171
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
110 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
107 mm
Profondità:
35 mm
Custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 107 x 35mm.


