COMELIT GROUP SPA - COEUT9142 PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 2 MODULI ULTR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903404708
Codice prodotto
COEUT9142
Cod. produttore
UT9142
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
140 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
229 mm
Profondità:
3 mm
Placca che permettere di installare le pulsantiere da esterno della serie Ultra in versione da parete, su scatole da incasso 2 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 229 x 3mm.