AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESR531000 SENSORE DI MOVIMENTO KNX + SENS. TEMP. - SR531000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESR531000 SENSORE DI MOVIMENTO KNX + SENS. TEMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436596834101

Codice prodotto

COESR531000

Cod. produttore

SR531000

Produttore

COE

Sensore KNX dimmerabile da superficie bianco con controllo costante della luminosità, in grado di controllare l'illuminazione su due canali o in modo indipendente. In combinazione con un dimmer, può mantenere costante il livello di luce in una stanza. Permette di regolare facilmente la sensibilità del rilevatore di movimento. Dimensioni: : 44 mm lunghezza: 30 mm. Assorbimento max: 5 mA.