COMELIT GROUP SPA - COESK9050GY/A CARTA STANDARD FORMATO PORTA-CHIAVI GRIG - SK9050GY/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di supporto dati - Portachiavi
Tipo di lettura - MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto - sì
Larghezza - 35 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903254877
Codice prodotto
COESK9050GY/A
Cod. produttore
SK9050GY/A
Produttore
COE
Tipo di supporto dati:
Portachiavi
Tipo di lettura:
MIFARE (13.56 MHz)
Senza contatto:
sì
Larghezza:
35 mm
Altezza:
40 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
5 mm
Carta standard formato porta-chiavi grigio-giallo.


