AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESK9011/A SIMPLEKEY ADVANCED - MODULO RADIO 868 MH

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESK9011/A SIMPLEKEY ADVANCED - MODULO RADIO 868 MH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400571

Codice prodotto

COESK9011/A

Cod. produttore

SK9011/A

Produttore

COE

Modello:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Unità di controllo + ricevitore RF, per l’apertura automatica di porte garage, Capacità: 1500 trasmettitori per modulo, programmazione: Trasmettitori codificati mediante software per PC SK9091 ed encoder USB, timer regolabile: 1 - 60 secondi, preimpostato a 2 secondi, spia LED per funzionamento e diagnostica, memorizza i 1000 eventi precedenti, opzione di disporre di badge di autorizzazione e controllare le porte principale e secondaria, 1 ingresso e 1 allarme uscita, uscita Wiegand per l’utilizzo con moduli di gestione non Comelit, alimentazione da 12 VDC, dimensioni alloggiamento in PVC: 55 x 85 x 20 mm