AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COESGCP200 PULSANTE DI ALLARME MANUALE WIRELESS - SGCP200

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COESGCP200 PULSANTE DI ALLARME MANUALE WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903411805

Codice prodotto

COESGCP200

Cod. produttore

SGCP200

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Punto di allarme manuale wireless. Il pulsante è dotato di un elemento operativo ripristinabile con chiave speciale plastica (in dotazione) ed invia una segnalazione di allarme quando esso viene attivato mediante pressione nel punto segnalato. E’ dotato di led bicolore per la segnalazione dello stato. Comunicazione radio bidirezionale. Montaggio a parete. Doppia batteria, principale e di backup (2 x CR123). Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto, rimozione. Temperatura di funzionamento -10°C /+55°C. Peso 160g. Dimensioni 88x87x61mm.Certificazione secondo EN 54-11 e EN 54-25.