AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399721

Codice prodotto

COERK100-BS

Cod. produttore

RK100-BS

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

0 °C

Colore:

Nero

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

247 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

114 mm

Numero RAL (affine):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

146 mm

Il Rivelatore RK100-BS è un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati), con portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m). E' in grado di rivelare la presenza di fumi sia bianchi che neri, vapori o nebbie. Un solo rivelatore può coprire un'area fino a 1600 mq. (norme EN54-14 e UNI 9795) ed è la soluzione ideale per installazioni in supermercati, capannoni industriali, magazzini, teatri/cinema, negozi, hotels, sale controllo e, anche in quelle situazioni dove la finestra ottica per il passaggio del raggio infrarosso tra Trasmettitore e Ricevitore è molto ridotta, (capannoni per stoccaggio merci con molte scaffalature) un'apertura di circa 10cm è sufficiente per garantire la corretta intensità del raggio. Dotato di 1 relè di Allarme ed 1 di guasto, uscita analogica 0-5V per la visualizzazione a distanza del livello del segnale e circuito di compensazione automatica della deriva. Modulo laser integrato per un allineamento ottico rapido e preciso anche alle massime distanze.Installazione semplice e manutenzioni facili e poco frequenti. Alimentazione 11/30Vcc. Led a bordo per indicazioni stato. Grado di protezione IP65 con contenitore in policarbonato. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.