AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS-EX RIV. LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX, ATEX

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS-EX RIV. LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX, ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903413663

Codice prodotto

COERK100-BS-EX

Cod. produttore

RK100-BS-EX

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Altri

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

247 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

114 mm

Numero RAL (affine):

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

146 mm

Il rivelatore RK100-BS-EX è un rivelatore ottico lineare di fumo a barriera (TX e RX separati). E' progettato per la rivelazione di incendi in ambienti pericolosi, dove la normativa richiede che l’impianto sia in esecuzione antideflagrante. E' utilizzatonei luoghi con pericolo di esplosione o incendio in conformità alle norme di installazione CEI 31-33 CEI31-35. Più precisamente nei luoghi pericolosi classificati come zone 1-2-21-22. Il rivelatore RK100-BS-EX è dotato di portata ottica massima di 120m (distanza minima utile 25m) e puntatore laser a bordo per un corretto e veloce puntamento tra trasmettitore e ricevitore. Il funzionamento si basa sulla interazione fra il fumo presente in ambiente, generato da un principio d’incendio e un raggio infrarosso emesso dal trasmettitore verso il ricevitore. Questo rivelatore è in grado di rivelare anche la presenza di fumi, vapori e nebbie. Certificazione ATEX CESI 036. Certificato VDS e CPR secondo norma EN54-12.