COMELIT GROUP SPA - COERFPA PULSANTE ANTIPANICO RADIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903350630
Codice prodotto
COERFPA
Cod. produttore
RFPA
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
RFPA è un pulsante panico provvisto di laccetto da collo rimovibile. La pressione del tasto rosso genera un evento di tipo "PANICO"in centrale che può essere inoltrato attraverso i diversi vettori di comunicazione integrati in centrale.