AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CE SENSORE RF DOPPIA TEC. TENDA PER SECUR H

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CE SENSORE RF DOPPIA TEC. TENDA PER SECUR H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 7.5 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397079

Codice prodotto

COERFDT12CE

Cod. produttore

RFDT12CE

Produttore

COE

Area di copertura:

7.5 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Altezza:

129 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

48 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

RFDT12CE è un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L"inclusa. Sono disponibili staffe opzionali da 10 e 15 cm per allontanare il sensore dal muro.