AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPL6721 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2 - PL6721

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPL6721 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903437584

Codice prodotto

COEPL6721

Cod. produttore

PL6721

Produttore

COE

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3"/ 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione"e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria,comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L xH x P): 135 x 170 x 23 mm.