AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPL6701 VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2 - PL6701

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPL6701 VIDEOCITOFONO PEOPLE CORNETTA 4.3. SB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903437621

Codice prodotto

COEPL6701

Cod. produttore

PL6701

Produttore

COE

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3"/ 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. È dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante è retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura"per facilitarne l'utilizzo. 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori diluminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.