AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPIP-001 20 TUBAZIONI DA 3 METRI ABS ROSSO 25MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPIP-001 20 TUBAZIONI DA 3 METRI ABS ROSSO 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312539

Codice prodotto

COEPIP-001

Cod. produttore

PIP-001

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Larghezza:

3000 mm

N.20 Barre da 3mt tubazione ABS RAL3000 25mm.