COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO10 SCHEDA CENTRALE VEDO 10 - PCBVEDO10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 18
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 18
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 24 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903292923
Codice prodotto
COEPCBVEDO10
Cod. produttore
PCBVEDO10
Produttore
COE
Numero di zone:
18
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
18
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
24 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
0
Numero di uscite per segnalazione acustica:
7
Numero di uscite per segnalatori ottici:
7
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
80 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
280 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


