COMELIT GROUP SPA - COEONE/H PULS TOUCH MULTIFUNZIONE CON GESTIONE CL - ONE/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di tasti - 0
Numero di attuatori (tasti) - 1
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903382723
Codice prodotto
COEONE/H
Cod. produttore
ONE/H
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di tasti:
0
Numero di attuatori (tasti):
1
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm