AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8850VA TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8850VA TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 12...12 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903411379

Codice prodotto

COELPRCAM8850VA

Cod. produttore

LPRCAM8850VA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

12...12 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

28...42 °

Angolo di visione verticale:

28...42 °

Potenza assorbita:

15 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

249 mm

Larghezza:

165 mm

Profondità:

470 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP lettura targhe e codici Kemler (merci pericolose) con triplo OCR a bordo per leggere ad alte velocità in doppia corsia. Gestione analisi MARCA e MODELLO a bordo camera. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, lettura targhe su DOPPIA CORSIA, risoluzione sensore OCR da 5Mp, frame rate 60 Fps, lente varifocale 12-40mm su sensore OCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente fuoco fisso 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 96% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018. Video analisi integrata a bordo camera con algoritmi di analisi video che la rendono indicata per una più efficace sicurezza urbana e una produttivaanalisi del traffico. (Stima della velocità, nazionalità, conteggio, direzione, classe veicolo, colore). Alimentazione 220 Vac. Gestione analisi MARCA e MODELLO a bordo camera.