AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKVV8111 KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKVV8111 KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903412239

Codice prodotto

COEKVV8111

Cod. produttore

KVV8111

Produttore

COE

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Antracite

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

0

Materiale stazione esterna:

Plastica

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

170 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit monofamiliare con campanello smart Wi-Fi completo di alimentatore. Dopo la connessione alla rete Wi-Fi è possibile ricevere le chiamate direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un’altra nazione. Il Kit è composto da n.1 posto esterno Visto ViP Wi-Fi art. VS8111 e da n. 1 alimentatore art. 1595.