AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO10K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 - KITVEDO10K

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO10K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 10

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 10

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903415582

Codice prodotto

COEKITVEDO10K

Cod. produttore

KITVEDO10K

Produttore

COE

Numero di zone:

10

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

10

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

230 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit antintrusione con centrale VEDO 10 composto da: n° 1 art. VEDO10 - centrale VEDO 10 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90°, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.