COMELIT GROUP SPA - COEIX9152 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 9-12 PULSAN - IX9152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 449.5 mm
Larghezza - 124 mm
Materiale - Altri
Profondità - 56 mm
Metodo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362701
Codice prodotto
COEIX9152
Cod. produttore
IX9152
Produttore
COE
Altezza:
449.5 mm
Larghezza:
124 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
56 mm
Metodo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 449.5 x 56mm.


