AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9150 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 1-4 PULSANT - IX9150

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9150 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 1-4 PULSANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 236.7 mm

  • Larghezza - 124 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 56 mm

  • Metodo di montaggio - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362688

Codice prodotto

COEIX9150

Cod. produttore

IX9150

Produttore

COE

Altezza:

236.7 mm

Larghezza:

124 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

56 mm

Metodo di montaggio:

Verticale

Accoppiabile:

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 124 x 236.7 x 56mm.