AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9102 FRONTALE PREDISPOSTO SIMPLEKEY - 1 COLON

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9102 FRONTALE PREDISPOSTO SIMPLEKEY - 1 COLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lettore

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362862

Codice prodotto

COEIX9102

Cod. produttore

IX9102

Produttore

COE

Modello:

Lettore

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

150 mm

Altezza:

129.5 mm

Profondità:

2.5 mm

Frontale per Switch a 1 colonna pulsanti predisposto per il montaggio del lettore SimpleControllo accessi, finitura in acciaio inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 2.5mm.