COMELIT GROUP SPA - COEIX0555 FRONTALE SWITCH CON 55 PULSANTI - 5 COLO - IX0555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 55
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903392883
Codice prodotto
COEIX0555
Cod. produttore
IX0555
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
55
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 55 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 502.1 x 2.5mm.


