COMELIT GROUP SPA - COEIX0440 FRONTALE SWITCH CON 40 PULSANTI - 4 COLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 40
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903392845
Codice prodotto
COEIX0440
Cod. produttore
IX0440
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
40
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 40 pulsanti disposti su 4 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 409 x 502.1 x 2.5mm.