COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM - IPTHCAM1VGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione del sensore (orizzontale) - 640 px
Immagine termica - sì
Risoluzione del sensore (verticale) - 480 px
Risoluzione del display (orizzontale) - 0 px
Interfaccia Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903383782
Codice prodotto
COEIPTHCAM1VGA
Cod. produttore
IPTHCAM1VGA
Produttore
COE
Risoluzione del sensore (orizzontale):
640 px
Immagine termica:
sì
Risoluzione del sensore (verticale):
480 px
Risoluzione del display (orizzontale):
0 px
Interfaccia Bluetooth:
no
Risoluzione del display (verticale):
0 px
Diagonale del display:
0 inch
Immagine termica / reale (in un'unica immagine):
sì
Con touch screen:
no
Immagine reale:
no
Campo di misura della temperatura:
-10...150 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0 °C
Precisione relativa di misura:
10 %
Autofocus:
no
Registrazione video:
sì
Frame rate (fps):
9
Campo spettrale:
7.5...14 µm
Slot per scheda SD:
no
Slot per scheda CompactFlash tipo I:
no
Campo visivo orizzontale (FOV):
32.3 °
Slot per scheda CompactFlash tipo II:
no
Campo visivo verticale (FOV):
24.4 °
Memoria interna:
no
Connessione USB:
no
Campo visivo istantaneo (IFOV):
0 m rad
Compatibile con WiFi:
no
Allineamento automatico:
sì
Connessione HDMI:
no
Focus stacking:
sì
Con laser:
no
Uscita video analogica:
sì
Ethernet:
sì
Image averaging (riduzione del rumore):
sì
Digital zoom:
0
Immagine ingrandibile:
sì
Con funzione memoria:
sì
Slot per scheda MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Alimentato a batteria:
no
Gigabit Ethernet:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394):
no
Rilevatore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Con lampada incorporata:
no
Con treppiede:
no
Adatto per obiettivi intercambiabili:
no
Con allarme digitale:
sì
Con sensore di umidità:
no
Con misuratore di distanza laser:
no
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
12...12 V
Potenza assorbita:
7 W
Max. autonomia batteria:
0 h
Peso:
2100 kg