AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTHBCAMA07A TELEC BULLET TERMICA?BISPECTR?256*192?7M

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTHBCAMA07A TELEC BULLET TERMICA?BISPECTR?256*192?7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903433289

Codice prodotto

COEIPTHBCAMA07A

Cod. produttore

IPTHBCAMA07A

Produttore

COE

Telecamera IP bullet termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12?m NETD: 50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 7mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 8mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: speaker integrato, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilitàdi registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.