COMELIT GROUP SPA - COEIPTHBCAMA05F01A TELEC. BULLET BISP. RIL. CA 5MP 384*288 - IPTHBCAMA05F01A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903405545
Codice prodotto
COEIPTHBCAMA05F01A
Cod. produttore
IPTHBCAMA05F01A
Produttore
COE
Telecamera termica IP bullet per la rilevazione della temperatura corporea con doppio sensore: ottica fissa da 8 mm con risoluzione 5MP@30fps, sensore termico con risoluzione 384x288@30fps. Accuratezza della rilevazione di ±0.5°C (±0.3°C con Black Body),luce lampeggiante e altoparlante integrati, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea anomala, funzione Bi-spectrum image fusion, misurazione della temperatura corporea di fino a 600 persone al minuto senza contatto. Gamma completa diaccessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF.


