AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08FA TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08FA TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398816

Codice prodotto

COEIPTCAMA08FA

Cod. produttore

IPTCAMA08FA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

2

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

112...112 °

Angolo di visione verticale:

79...79 °

Potenza assorbita:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

94.6 mm

Altezza:

82.8 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 1 illuminatore ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).