COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA05Z02A TELECAMERA IP TURRET 5MP 2.8-12MM - IPTCAMA05Z02A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903398908
Codice prodotto
COEIPTCAMA05Z02A
Cod. produttore
IPTCAMA05Z02A
Produttore
COE
Telecamera IP turret per protezione perimetrale serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani /veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: microfono e speaker integrati, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.


